Våd/tør støvsuger NT 70/3

Art.-nr.: 1.667-270.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 1.667-270.0
EAN/GTIN 4039784725386
Producentnummer 1.667-270.0
L-nummer L00950 434
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

NT 70 Appliance serien består af store, kraftige våd/tør støvsugere med op til tre motorer. Et komplet udvalg af modeller, der viser deres fordele, især i våde applikationer og til støvsugning af groft snavs. Stærk sugeevne og gennemprøvet Kärcher kvalitet til en overkommelig pris.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 720 x 510 x 975 mm
  • Optagen effekt: Maks. 3600 W.
  • Beholderens indhold: 70 l
  • Beholdermateriale: Kunststof
  • vægt uden tilbehør: 27,6 kg
  • Kabellængde: 10 m
  • luftmængde: 3 x 74 l/s.
  • Lydtrykniveau: 83 dB (A)
  • Standard nominel diameter: DN 40
  • Aktuel type: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa

Fordel:

Integreret opbevaring af tilbehør:
  • Tilbehørsopbevaring er integreret i den store kofanger.
Integreret drænslange:
  • Tanken kan nemt tømmes via afløbsslangen. En klar fordel i betragtning af den meget store beholder volumen på 70 liter.
Ergonomisk skubbestang:
  • Takket være det ergonomiske skubbehåndtag kan NT 70 rulles til arbejdsstedet.
Robust støddæmper:
  • Den robuste kofanger beskytter enheden mod stød og stød.
Nøglefunktion:
  • Robust kofanger, store hjul
  • Ergonomisk skubbestang
  • Vådfiltre fås som ekstraudstyr

Indhold:

Beskyttelsesklasse: II; stødsikker cirkulationsbeskyttelse

Downloads og dokumenter

Egnede produkter