Beskrivelse:
NT 70 Appliance serien består af store, kraftige våd/tør støvsugere med op til tre motorer. Et komplet udvalg af modeller, der viser deres fordele, især i våde applikationer og til støvsugning af groft snavs. Stærk sugeevne og gennemprøvet Kärcher kvalitet til en overkommelig pris.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 720 x 510 x 975 mm
- Optagen effekt: Maks. 2400 W.
- Beholderens indhold: 70 l
- Beholdermateriale: Kunststof
- vægt inkl. emballage: 32,4 kg
- vægt uden tilbehør: 25,2 kg
- Kabellængde: 10 m
- luftmængde: 2 x 74 l/s.
- Lydtrykniveau: 79 dB (A)
- Standard nominel diameter: DN 40
- Aktuel type: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
- Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
Fordel:
Integreret opbevaring af tilbehør:- Tilbehørsopbevaring er integreret i den store kofanger.
Integreret drænslange:- Tanken kan nemt tømmes via afløbsslangen. En klar fordel i betragtning af den meget store beholder volumen på 70 liter.
Ergonomisk skubbestang:- Takket være det ergonomiske skubbehåndtag kan NT 70 rulles til arbejdsstedet.
Robust støddæmper:- Den robuste kofanger beskytter enheden mod stød og stød.
Nøglefunktion:- Robust kofanger, store hjul
- Ergonomisk skubbestang
- Vådfiltre fås som ekstraudstyr
Indhold:
Stødsikker cirkulationsbeskyttelse; beskyttelsesklasse: II.