Beskrivelse:
Den kompakte industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact² er ideel til rengøring af produktionsområder og produktionsmaskiner. Enheden er udstyret med store hjul og bremseruller, hvilket gør den let at flytte og ideel til mobil brug. Tact² automatiske filterrensesystem sikrer en lang levetid uden afbrydelser.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 970 x 690 x 995 mm
- Nominel stikdiameter: DN 70
- Optagen effekt: 2,4 kW
- Optagelsestype: Elektrisk
- Beholderens indhold: 60 l
- Beholdermateriale: Specialstål
- Filterflade: 0,95m²
- vægt inkl. emballage: 68,2 kg
- luftmængde: 148 / 532 l/s / m³/h.
- Lydtrykniveau: 73 dB (A)
- Aktuel type: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
- Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
- Nominel diameter for tilbehør: DN 50 / DN 40
Fordel:
Udstyret med 2 blæsermotorer:- For kraftig sugestyrke og optimal rengøringsydelse.
Tact² automatisk filter rengøringssystem:- Automatisk rengøring af filter ved hjælp af målrettede og kraftige luftstød.
- På trods af filterrengøring forbliver sugestyrken konstant høj.
Udstyret med et kompakt fladt plisseret filter:- Tydeligt arrangeret kompakt design af filteret.
Nøglefunktion:- Integreret cyklon til præ-separation
- Antistatisk udstyr udstyret
med 2 blæsermotorer:- Elektronisk styring af drevet for at undgå høje indkoblingsstrømme.
- Lang filterlevetid reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
- Velegnet til opsamling af fritflydende, tørt støv op til støvklasse M..
- Antistatisk udstyr
- Væskespærring
Indhold:
Filter: Fladt plisseret filter; Tilbehør i Leveres inkl .: Nej; automatisk påfyldningsstatusafbrydelse; tømning af beholder: Stepper chassis