Beskrivelse:
Ideel til støvsugning af faste stoffer som f.eks. store mængder byggesmurbrokker og mineralsk støv (også med lang slange): IVS 100/75 LP superklasse industristøvsuger med integreret holder til Longopac-bortskaffelsesposer. Dette smarte bortskaffelsessystem tillader ikke kun støvfri bortskaffelse af sugematerialet, men giver også brugeren mulighed for at dispensere fra en separat opsamlingsbeholder. Sugeren drives af en kraftig trefaset motor (IE2) med softstart og har en 7.5 kW sidekanalkompressor og et stort M-testet stjernefilter og er også velegnet til kontinuerlig brug. Filterrengøring udføres ved hjælp af vandret filterrystning med en komfortabel gearkasse til målrettet kraftoverførsel. Dette sikrer, at rengøringsresultatet forbliver konstant godt, selv om brugeren kun bruger en lille mængde kraft. Tilbehør kan opbevares direkte på enheden på en sikker og sikker måde. En valgfri fjernbetjening gør det muligt at tænde og slukke enheden på afstand (op til 30 m).
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 1202 x 686 x 1465 mm
- Nominel stikdiameter: DN 70
- Optagen effekt: 7,5 kW
- Optagelsestype: Elektrisk
- Beholderens indhold: 100 l
- Beholdermateriale: Specialstål
- Filterflade: 2,2m²
- vægt inkl. emballage: 187,8 kg
- vægt uden tilbehør: 173 kg
- luftmængde: 148 / 536 l/s / m³/h.
- Lydtrykniveau: 73 dB (A)
- Aktuel type: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vakuum: 305 / 30.5 mbar / kPa
- Nominel diameter for tilbehør: DN 70 / DN 50
Fordel:
Sikkert Longopac-bortskaffelsessystem:- Muliggør støvfri bortskaffelse og dermed sundhedsvenligt arbejde.
- Fås som ekstraudstyr i en yderst bæredygtig, biologisk nedbrydelig version
Slidfri sidekanalkompressor:- Velegnet til brug i multi-shift-drift og/eller med flere sugepunkter
Manuel rengøring af IVS-filter:- Forlænger filterets levetid og reducerer vedligeholdelse.
- Identiske rengøringsresultater, uanset hvor meget kraft der anvendes
- Med 7.5 kW kapacitet og softstart til store mængder støv og faste stoffer
- Hvis det er nødvendigt, kan den betjenes ubesværet ved hjælp af et ergonomisk placeret greb
Udstyret med et stort stjerne filter:- Takket være den specielle belægning er den også velegnet til fedtet og klæbrigt støv
- Til indsamling og separat bortskaffelse af en bred vifte af sugematerialer
- For en stærk sugestyrke og mindst 20,000 timers levetid
- Også velegnet til store mængder støv
Hovedtræk:- Longopac-bortskaffelsessystem
- Ekstra stor Filterflade
- Stik til polreversering
Indhold:
Tilbehør i Leveres inkl .: Nej, tømning af beholder: Longopac