Industriel støvsuger IVS 100/40 LP

Art.-nr.: 1.573-621.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 1.573-621.0
EAN/GTIN 4054278243122
Producentnummer 1.573-621.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den mindste model i vores sortiment af industristøvsugere i superklassen med Longopac-bortskaffelsessystem: IVS 100/40 LP til støvsugning af faste stoffer som f.eks. store mængder byggeklodser og mineralsk støv. Sugematerialet føres direkte ind i Longopac-bortskaffelsesposerne og kan bortskaffes næsten støvfrit i tilslutning. Filtersystemet med det store stjernefilter, som stadig er meget kompakt takket være 16 folder, rengøres grundigt ved hjælp af vandrette filterrystelser. En specialgearkasse sikrer altid de samme rengøringsresultater, uanset hvilken kraft brugeren kræver. Med den pålidelige og økonomiske (IE2) trefaset motor og den kraftige 4 kW sidekanalkompressor er støvsugeren også udstyret til krævende opgaver i kontinuerlig brug. Tilbehør kan opbevares på en sikker og sikker måde, mens en valgfri fjernbetjening understreger udvalget af funktioner i basismodellen.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 1202 x 686 x 1465 mm
  • Nominel stikdiameter: DN 70
  • Optagen effekt: 4,2 kW
  • Optagelsestype: Elektrisk
  • Beholderens indhold: 100 l
  • Beholdermateriale: Specialstål
  • Filterflade: 2,2m²
  • vægt inkl. emballage: 167,6 kg
  • vægt uden tilbehør: 155 kg
  • luftmængde: 61.1 / 220 l/s / m³/h.
  • Lydtrykniveau: 75 dB (A)
  • Aktuel type: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 175 / 17.5 mbar / kPa
  • Nominel diameter for tilbehør: DN 70 / DN 50

Fordel:

Slidfri sidekanalkompressor:
  • Med 4 kW kapacitet og softstart til støvsugning af store mængder støv og faste stoffer
Sikkert Longopac-bortskaffelsessystem:
  • Muliggør støvfri bortskaffelse og dermed sundhedsvenligt arbejde.
  • Fås som ekstraudstyr i en yderst bæredygtig, biologisk nedbrydelig version
  • Velegnet til brug i multi-shift-drift og/eller med flere sugepunkter
Manuel rengøring af IVS-filter:
  • Forlænger filterets levetid og reducerer vedligeholdelse.
  • Identiske rengøringsresultater, uanset hvor meget kraft der anvendes.
  • Hvis det er nødvendigt, kan den betjenes ubesværet ved hjælp af et ergonomisk placeret greb
Udstyret med ekstra stort stjernefilter:
  • For sikker absorption af faste stoffer og støv op til støvklasse M.
  • Til indsamling og separat bortskaffelse af en bred vifte af sugematerialer
  • For en stærk sugestyrke og mindst 20,000 timers levetid
  • Også velegnet til store mængder støv
Hovedtræk:
  • Longopac-bortskaffelsessystem
  • Ekstra stor Filterflade
  • Stik til polreversering

Indhold:

Tilbehør i Leveres inkl .: Nej, tømning af beholder: Longopac

Downloads og dokumenter

Egnede produkter