Højtryksrenser HD 7/14-4 M Plus

Art.-nr.: 1.524-932.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 1.524-932.0
EAN/GTIN 4054278359984
Producentnummer 1.524-932.0
L-nummer L00950 425
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores mobile og uopvarmede højtryksrenser HD 7/14-4 M Plus leveres med mange innovative funktioner til sikkert og behageligt arbejde. Den automatiske trykaflastning beskytter for eksempel højtrykskomponenter mod stress i standby-tilstand, mens den innovative EASY!Force højtrykspistol udnytter højtrykspistolens rekollekraft til at reducere holdekraften til nul, og EASY!Lock hurtigudløserfastgørelsesanordninger muliggør håndtering, der er 5 gange hurtigere end konventionelle skrueforbindelser uden at gå på kompromis med robusthed og lang levetid. Enheden er velegnet til stationær og horisontal drift og giver dermed stor fleksibilitet i anvendelsen. Den robuste 3-stemplede aksialpumpe med messingcylinderhoved øger rengøringseffekten og energieffektiviteten med ca. 20 procent. Talrige muligheder for sikker opbevaring og opbevaring af tilbehør samt et meget servicevenligt enhedsdesign supplerer det sofistikerede koncept i HD 7/14-4 M plus.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 400 x 455 x 700 mm
  • Tilslutningskabel: 5 m
  • Tilslutningskapacitet: 3,4 kW
  • arbejdstryk: 140 / 14 bar / MPa
  • pumpemængde: 700 l/h
  • vægt (med tilbehør): 37 kg
  • vægt inkl. emballage: 40,3 kg
  • Maks. Tryk: 210 / 21 bar / MPa
  • Aktuel type: 1 / 230 / 50
  • Vandindløb: 3/4?
  • Forsyningstemperatur: 60°C

Fordel:

Høj mobilitet:
  • Push-in push-pull bar øger enhedens kompakthed og reducerer den nødvendige plads
Fremragende brugervenlighed:
  • Stort, let tilgængeligt vandfilter til at beskytte pumpe mod snavs partikler i vandet
Sofistikeret opbevaring af tilbehør:
  • EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare strømdysen eller en overfladerenser direkte på enheden
Øget energieffektivitet:
  • Nyudviklet 3-stempelaksialpumpe med markant reduceret flow- og tryktab
Strøm- og tidsbesparende løsninger:
  • EASY!Lock lynlåse: Slidstærke og robuste. Og 5 gange hurtigere end skruet
Udstyr af høj kvalitet:
  • Automatisk trykaflastning for at beskytte komponenterne forlænger deres levetid
Fleksibel betjening:
  • Maksimal stabilitet i vandret drift, da hjulene ikke rører jorden
  • Hurtig adgang til elskabet ved blot at fjerne apparatets dæksel
  • 20 % forøgelse af rengøringsydeevnen og energieffektiviteten
  • Nem adgang til topstykket via maskinens åbne underside
  • Integrerede storagemuligheder reducerer opstillingstiden
  • Kraftig, 4-polet, langsomt kørende elmotor
Hovedtræk:
  • 4-polet, langsomt kørende, robust AC-motor
  • Praktisk dyserum til at holde rotordysen.
  • Beslag til at holde skålens skumlanse på plads
  • Designet til stående og liggende drift
  • Træthedsfri EASY!Force højtrykspistol
  • Nem at opbevare i servicekøretøjer
  • Topstykke i messing.

Indhold:

Trykafbryder

Downloads og dokumenter

Egnede produkter