Beskrivelse:
HD 5/13 EX Plus Classic er en robust og kompakt højtryksrenser med en lanse i rustfrit stål på 840 mm. Den muliggør enkel og grundig rengøring af køretøjer, maskiner og redskaber samt gårdspladser og haver. Apparatet er udstyret med et messingcylinderhoved og en stålstofslange af høj kvalitet, som sikrer lav slitage og stor robusthed. Den automatiske trykaflastning beskytter komponenterne og forlænger levetiden. Andre praktiske fordele er slangerullen, som gør det nemt at opbevare slangen, og den integrerede base til opbevaring af mundstykker. Selv det mest genstridige snavs kan fjernes ved hjælp af rotordysen. EASY!Lock-lynlåse er hurtige og nemme at bruge sammenlignet med konventionelle skruelåse, samtidig med at de bevarer stabilitet og holdbarhed.
Egenskab:
- Aksial pumpe med 3 stempler: med stempel i rustfrit stål
- Dimensioner (L × B × H): 334 x 366 x 954 mm
- Tilslutningskabel: 5 m
- Tilslutningseffekt: 2,7 kW
- Arbejdstryk: 130 bar
- Bestil enhed: PCE
- Dyse størrelse: 034
- EASY!Lock hurtigspændende gevind: Kort opsætningstid (montering og demontering).
- EASY!Lock hurtigspændende gevind: Hurtig udskiftning af tilbehør.
- EASY!Lock hurtigspændende gevind: Intuitiv betjening.
- Farve: Antracit
- Leveringshastighed: 500 l/t
- Lavt slid og lang levetid: Cylinderhoved i messing af høj kvalitet.
- Lavt slid og lang levetid: Keramisk belagt stempel i rustfrit stål.
- Lavt slid og lang levetid: Automatisk trykreduktion.
- Tilbehør af høj kvalitet: Professionel rotordyse.
- Tilbehør af høj kvalitet: Robust gummislange med armering af stålnet.
- Tilbehør af høj kvalitet: Professionel højtrykspistol med ventil i rustfrit stål.
- Maks. tryk: 170 bar
- Mobilitet: Mobil
- Strømtype: 1 / 230 / 50
- Vandtilførsel: 3/4
- Talrige opbevaringsmuligheder: Holder til opbevaring af dyser.
- Talrige opbevaringsmuligheder: Manuel slangeopruller.
- Talrige opbevaringsmuligheder: Integrerede kabelkroge.
- Indløbstemperatur: 60 °C
Fordel:
- Lavt slid og lang levetid
- Tilbehør af høj kvalitet
- Talrige opbevaringsmuligheder
- EASY!Lock hurtigspændende gevind
Anvendelse:
- Til rengøring af køretøjer
- Til rengøring af maskiner og værktøj (stadig på byggepladsen)
- Til rengøring af gårde og haver (mure, stier, pavilloner)
- Til spontan rengøring af små områder
Leveringsomfang:
8 m HD-slange / DN 6, 200 bar