Ledningsfri tørstøvsuger T 15/1 Bp ADV HEPA

Art.-nr.: 1.355-351.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 1.355-351.0
EAN/GTIN 4054278994857
Producentnummer 1.355-351.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den robuste og vippesikre T 15/1 Bp Adv HEPA ledningsfri tørstøvsuger scorer point med sin fremragende sugeevne, bæredygtighed og førsteklasses forhold mellem pris og ydelse. Takket være HEPA 14-filteret opfylder den de højeste sikkerhedsstandarder, selv i hygiejnisk følsomme områder, og de kraftfulde genopladelige Kärcher Battery Power+-batterier (36 V) garanterer fremragende rengøringsresultater. Med kun 57 dB(A) er støvsugeren relativt støjsvag, så den kan også bruges i støjfølsomme områder. Takket være produktionen af 45 procent genbrugsmateriale* spares der på ressourcerne. T 15/1 Bp Adv HEPA har en beholdervolumen på 15 liter, er kompakt og manøvredygtig. Den muliggør ergonomisk, kropsnær transport og er udstyret med et bærehåndtag med foldefunktion. Det medfølgende spalte- og polstermundstykke kan opbevares direkte på støvsugeren, så det er nemt at komme til. Leveringsomfanget omfatter meget tilbehør: Sugeslange, antistatisk manifold, let, justerbart teleskopisk sugerør (aluminium), vendbart gulvmundstykke, parketmundstykke, HEPA 14-filter. Batteri og hurtigoplader skal bestilles separat.

Egenskab:

  • Dimensioner (L × B × H): 440 x 250 x 400 mm
  • Batteriets opladningstid med hurtigoplader 80 % / 100: 58 / 81 min
  • Batteriplatform: 36 V batteriplatform
  • Beholderkapacitet: 15 l
  • Beholderens materiale: Syntetisk materiale
  • Bestil enhed: PCE
  • eco!efficiency-tilstand: Bæredygtig ved at reducere energiforbruget.
  • eco!efficiency-tilstand: Reducerer lydstyrke og støjforurening.
  • eco!efficiency-tilstand: Forlænger batteriets levetid.
  • Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design: Ergonomisk transport: Kan bæres tæt på kroppen.
  • Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design: Ergonomisk bøjning og behageligt bærehåndtag.
  • Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design: Pladsbesparende og smart: Nem og hurtig opbevaring.
  • Farve: Antracit
  • Lav driftsstøj på kun 57 dB(A): Ideel til arbejde i støjfølsomme områder.
  • Lav driftsstøj på kun 57 dB(A): Reduceret støjforurening, selv om natten.
  • Lav driftsstøj på kun 57 dB(A): Reducerer risici som stress eller høreskader.
  • Lav vægt: Let at transportere, selv med én hånd.
  • Lav vægt: Let at bære over trin og trapper.
  • Meget effektivt HEPA 14-filter: Til de højeste sikkerhedsstandarder på hygiejnefølsomme steder.
  • Meget effektivt HEPA 14-filter: Høj filtrerings- og separationseffektivitet: 99,995 %.
  • Integreret opbevaring af tilbehør: Apparathovedet har opbevaringsplads til sprækkemundstykke og polstermundstykke.
  • Integreret opbevaring af tilbehør: Tilbehør opbevares på en pladsbesparende måde og er altid inden for rækkevidde.
  • Integreret opbevaring af tilbehør: Sikker og bekvem transport af apparat og tilbehør.
  • Opladningsstrøm: 6A
  • Driftstid pr. batteriopladning: eco!efficiency-tilstand: maks. 62 (7,5 Ah) / Power-tilstand: maks. 30 (7,5 Ah) / eco!efficiency-tilstand: maks. 51 (6,0 Ah) / Power-tilstand: max. 24 (6,0 Ah) min
  • Strøm pr. batteriopladning: ca. 150 (7,5 Ah) m²
  • Luftmængde: 40 l/s
  • Bæredygtig og robust: 45 % genanvendt indhold: Fremstilling: Reduceret brug af råmaterialer og energi.
  • Bæredygtig og robust: 45 % genanvendt indhold: Lavere CO? udledning på grund af produktion af genbrugsmateriale.
  • Nominel effekt: 500 W
  • Nettilslutning Oplader: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Lydtryksniveau: 57 dB (A)
  • Omfattende udvalg af tilbehør: Gulvmundstykke, parketmundstykke, sprækkemundstykke og polstermundstykke.
  • Omfattende udvalg af tilbehør: Filterkurv og filterpose af høj kvalitet, fremstillet af fleece.
  • Omfattende udvalg af tilbehør: Højdejusterbart, letvægts teleskopisk sugerør i aluminium.
  • Vakuum: 223 / 22 mbar / kPa
  • Fuld fleksibilitet inden for Kärchers 36 volt-platform: Kompatibel med: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power genopladelige batterier.
  • Fuld fleksibilitet inden for Kärchers 36 volt-platform: Praktisk visning af resterende driftstid direkte på batteriet.
  • Fuld fleksibilitet inden for Kärchers 36 volt-platform: Hurtig og nem udskiftning af det kraftige batteri.

Fordel:

  • Bæredygtig og robust: 45 % genanvendt indhold
  • Meget effektivt HEPA 14-filter
  • eco!efficiency-tilstand
  • Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design
  • Lav driftsstøj på kun 57 dB(A)
  • Fuld fleksibilitet inden for Kärchers 36 volt-platform
  • Brugervenligt betjeningskoncept
  • Lav vægt
  • Omfattende udvalg af tilbehør
  • Integreret opbevaring af tilbehør

Anvendelse:

  • 2 store knapper: Tænd/sluk-kontakt og eco!efficiency-tilstand.
  • Hurtig og nem betjening med fod eller hånd.
  • Praktisk parkeringsposition til ryddelig opbevaring.
  • Ideel til brug i hotel-, catering-, detail- og erhvervsrengøringssektoren
  • Hårde gulve
  • Gulvtæpper

Leveringsomfang:

Permanent filterkurv af fleece