FM ExpertPro 100/ P.

Art.-nr.: 1.321-009.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 1.321-009.0
EAN/GTIN 4054278818528
Producentnummer 1.321-009.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den store rengøringsvogn FM ExpertPro 100/ P er ideel til rengøring af hygiejnefølsomme områder og til anvendelse af forkonditioneringsmetoden på grund af dens lukkede konstruktion og udvidede bundplade. Det integrerede bortskaffelsesmodul kan udstyres med affaldsposer i forskellige størrelser og åbnes med fodpedal. Yderligere udstyr kan opbevares i 4 6-liters spande og sorteres efter område. Vognen har også 2 ekstra skuffer, hver med en kapacitet på 16 og 32 liter, for udvidet opbevaringsplads. De kan fastgøres individuelt og er velegnede til praktisk transport af rengøringsredskaber, og maskiner, såsom EB 30/1 BP Li-Ion, kan nemt fastgøres til ydersiden af FlexoMate ved hjælp af de medfølgende FlexoLink konnektorer. FlexoLink XL bruges til at vedhæfte et advarselsskilt eller WVP 10 Adv. Døre og sidevægge kan personliggøres med klistermærker. To bremser holder også vognen fast på skrånende underlag. Det ergonomisk designede FlexoGrip reducerer belastningen på arme og skuldre, når du skubber. Push-to-open døre kan justeres individuelt til højre- og venstrehåndede brugere.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 1564 x 563 x 1229 mm
  • Dimensioner, pakket: 1134 x 584 x 623 mm
  • vægt uden tilbehør: 42 kg
  • Program: ADVANCED
  • Forpakningsenhed: 1 stk.
  • Pakningsvægt: 48,8 kg

Indhold:

Bortskaffelse af affald

Downloads og dokumenter

Egnede produkter