FM Expert 50/ P.

Art.-nr.: 1.321-005.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 1.321-005.0
EAN/GTIN 4054278817989
Producentnummer 1.321-005.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

FM Expert 50/ P er som kompakt og åben rengøringsvogn særdeles velegnet til anvendelse af forkonditioneringsmetoden. Bortskaffelsesmodulet kan justeres i højden og kan rumme affaldsposer i forskellige størrelser. Rengøringsredskaber kan nemt opbevares i 4 6-liters spande og Skæring efter område. Ekstra udstyr kan leveres i en individuelt aflåselig og udtræksskuffe med en kapacitet på 16 liter. Dette reducerer yderligere kørselsafstande i rengøringsprocessen. De medfølgende FlexoLink konnektorer gør det også muligt at transportere moppesystemer, gribere og andre nyttige redskaber. FlexoLink XL er velegnet til montering af et advarselsskilt eller WVP 10 Adv. Både værktøjs-flex-tilslutningerne og krogen kan fastgøres variabelt på ydersiden af FlexoMate. For pladsbesparende opbevaring kan hængende spande og bakker nemt fjernes.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 1210 x 663 x 1200 mm
  • Dimensioner, pakket: 796 x 584 x 498 mm
  • vægt uden tilbehør: 23,5 kg
  • Program: ADVANCED
  • Forpakningsenhed: 1 stk.
  • Pakningsvægt: 27 kg

Indhold:

Bortskaffelse af affald

Downloads og dokumenter

Egnede produkter