Højtryksrenser HD 13/18-4 s Plus

Art.-nr.: 1.286-961.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 1.286-961.0
EAN/GTIN 4054278915555
Producentnummer 1.286-961.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

HD 13/18-4 s Plus koldtvands højtryksrenseren er ideel til ergonomisk og brugervenligt arbejde. Ved hjælp af Kärcher EASY!Force Advanced pistol kan den betjenes komfortabelt uden at holde kræfter. Tryk og vandvolumen kan justeres på servostyringen regulatorer mellem lansen og pistolen. Trykreduktionen muliggør en hurtig reaktion på følsomme overflader - uden at skifte dyser. Derudover reducerer Vibrasoft rotormundstykket vibrationer på sprøjterøret betydeligt. Assistentsystemer og et LED-statusdisplay gør det nemmere at betjene. Udvalgte materialer sikrer den højeste kvalitet inde i superklassens enhed. En robust kampladepumpe med rustfri stålstempler og et messingcylinderhoved arbejder sammen med en langsomt kørende 4-polet motor med vand- og luftkøling. Integrerede rammeholdere af aluminium danner et let, robust chassis med mulighed for kranbelastning. For et kompakt og mobilt design installeres motor- og pumpeenheden lodret i henhold til Uprightconcept. Maskinen suppleres af ekstra muligheder for opbevaring af tilbehør i form af kængurulomme og justerbare kroge.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 607 x 518 x 1063 mm
  • Tilslutningskabel: 5 m
  • Tilslutningskapacitet: 8,8 kW
  • arbejdstryk: 50 – 180 bar.
  • Dysestørrelse: 075
  • pumpemængde: 700 – 1300 l/h
  • vægt (med tilbehør): 70,3 kg
  • vægt inkl. emballage: 79,4 kg
  • Maks. Tryk: 250 bar
  • Aktuel type: 3 / 376 - 424 / 50 V / Hz
  • Vandindløb: 1?
  • Forsyningstemperatur: 60°C

Fordel:

Omfattende tilbehør med EASY!Lock:
  • Tryk og vandvolumen kan justeres på servostyringen regulatorer mellem lansen og pistolen
Avanceret servicekoncept muliggør hurtig implementering direkte på stedet:
  • Praktisk indikator for oliestand og olieaftapningskanal integreret i chassiset.
  • Modulopbygget komponentkoncept bestående af pumpe, motor og styreskab
Omfattende udvalg af tilbehør og fastgørelsessæt:
  • Justerbare kroge, f.eks. som 2. Lanseholder eller til elektriske kabler
Ergonomisk Vibrasoft smudsskærer:
  • Giver mulighed for strømbesparende og udvidet arbejde med rotordysen
  • EASY!Force Advanced til træthedsfrit arbejde uden at holde kræfter
Kompakt opretstående designkoncept med stående konstruktion med vertikalt installeret motor- og pumpeenhed:
  • Maksimal stabilitet sikrer et sikkert stativ af enheden
Langsom 4-polet motor med vand- og luftkøling, robust pumpe med stempel i rustfrit stål og messingcylinderhoved:
  • Med sugefunktion og op til 60 grader vandtemperatur
  • Lille areal og pladsbesparende udvendige dimensioner
  • Lang levetid med lave vedligeholdelsesomkostninger
Hjælpesystemer og LED-statusvisning:
  • Integreret elektronik til overvågning af enheder
  • Nem at manøvrere og transportere
  • Nedlukning i tilfælde af lækage eller fasefejl
  • Reducerer lydstyrke og støjniveau.
  • Reducerer vibrationer med op til 30 %
  • Nedlukning i tilfælde af over-/underspænding
  • Opbevaring til højtryksslange
  • Høj ydeevne med høj effektivitet
  • 1050 mm rustfrit stål roterende lanse
Hovedtræk:
  • Fremragende flydende effekt
  • Pladsbesparende Uprightdesign
  • LED-indikator for driftsstatus
  • Drejeligt pumpehoved
  • Kængurulomme.

Indhold:

Trykafbryder; skueglas for oliestand; messing vandindløb; 4-polet trefaset motor med luft- og vandkøling; integreret vandfinfilter; 3-stempelaksial pumpe: Med rustfrit stål stempel; motorbeskyttelseselektronik med LED-display

Leveringsomfang:

Håndholdt sprøjtepistol med blødt greb indsats; HD slange 10 m / premium kvalitet; snavs blaster; servo kontrol; EASY!FORCE AVANCERET håndholdt sprøjtepistol; sprøjtedyse 1050 mm; højtrykssprøjterør; power dyse

Downloads og dokumenter

Egnede produkter