Højtryksrenser HD 7/10 CXF

Art.-nr.: 1.151-906.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 1.151-906.0
EAN/GTIN 4054278164823
Producentnummer 1.151-906.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Specielt udviklet til den kommercielle fødevaresektor: Uopvarmet højtryksrenser HD 7/10 CXF. Topmodellen i den kompakte klasse er designet i et stående og ekstremt robust design og imponerer med sin høje mobilitet, nemme betjening og lange levetid for de enkelte komponenter. EASY!Force højtrykspistolen, som bruger højtryksstrålens rekylkraft til at reducere holdekraften for brugeren til nul, samt EASY!Lock quick-release fastgørelsesanordninger, som muliggør installation og demontering af maskinen 5 gange hurtigere end konventionelle skrueforbindelser, gør det nemt at arbejde. Servo Control, den trinløse vandgennemstrømning og trykregulering direkte på pistolen og den tredobbelte dyse til hurtig stråleskift øger også brugerens komfort betydeligt. Takket være rengøringsmiddeldoseringsventilen kan der tilsættes rengøringsmidler til HD-strålen i lavtryksområdet. Mange nyttige detaljer, såsom generøse opbevaringsmuligheder til tilbehør, en kabeloprulning, et dyserum og en integreret slangetromle, afrunder den succesfulde helhedspakke.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 360 x 400 x 925 mm
  • Tilslutningskapacitet: 3 kW
  • arbejdstryk: 10-100 / 1 - 10 bar / MPa
  • pumpemængde: 250 – 700 l/h
  • vægt (med tilbehør): 36,5 kg
  • vægt inkl. emballage: 39 kg
  • Maks. Tryk: 120 / 12 bar / MPa
  • Aktuel type: 3 / 400 / 50
  • Forsyningstemperatur: 80°C

Fordel:

Spar tid og strøm: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lås lynlåse:
  • Arbejd træthedsfrit til sidst: EASY!Force højtrykspistolen.
Hygiejnekrav:
  • Indbygget slangetromle med fødevaregodkendt HD slange og grå slidstærke hjul.
  • Vandindløbstemperatur op til 80 grader C.
Praktisk vaskemiddelsystem:
  • Rengøringsmiddelsugesystem til genstridig snavs.
  • EASY!Lock lynlåse: Slidstærke og robuste. Og 5 gange hurtigere end skruet.
  • Slidstærke grå hjul.
  • HD skumsystemet ″Inno Foam Set″ kan bruges som ekstraudstyr.
Servostyring:
  • Skånsom rengøring af følsomme overflader.
Nøglefunktion:
  • Til sanitære/hygiejniske/fødevaremæssige områder

Indhold:

Rengøringsmiddelfunktion: Sugning, trykafbryder, kontinuerlig tryk- og vandstrømsregulering, integreret HD-slangetromle

Leveringsomfang:

Tredobbelt dyse (0/25/40) manuel; rustfrit stål jet rør 840 mm; hånd sprøjtepistol EASY!FORCE FOOD; HD slange 15 m / mad version; servo kontrol

Downloads og dokumenter

Egnede produkter