Våd/tør støvsuger NT 40/1 Tact Bs

Art.-nr.: 1.148-340.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 1.148-340.0
EAN/GTIN 4054278224688
Producentnummer 1.148-340.0
L-nummer L00950 178651
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Takket være vores NT 40/1 Tact Bs støvsuger kan bagere og konfekture ånde et lettet suk. Uanset om det er gulve, maskiner eller andre apparater - og med ekstraudstyr endda ovnen: Støvsugeren mestrer ubesværet alle de udfordringer, der venter den i bageriet. Takket være de robuste metal-låsetappe er den certificeret som eksplosionssikker enhed og er derfor også velegnet til støvsugning af potentielt farligt melstøv. Tact automatisk filterrensning sikrer ikke kun en konstant høj sugestyrke, men muliggør også sugning af store mængder fint støv. Til dette formål er sutten nem at betjene med den centralt placerede drejeknap, kan modstå endnu hårdere opgaver uden skader takket være den robuste beholder og er særlig nem at transportere takket være den ergonomiske skubbestang som standard.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 650 x 370 x 1100 mm
  • Optagen effekt: Maks. 1380 W.
  • Beholderens indhold: 40 l
  • vægt inkl. emballage: 19,5 kg
  • vægt uden tilbehør: 16,2 kg
  • Kabellængde: 7,5 m
  • luftmængde: 74 l/s.
  • Lydtrykniveau: 68 dB (A)
  • Standard nominel diameter: DN 40
  • Aktuel type: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vakuum: 273 / 27.3 mbar / kPa

Fordel:

Specielle metal låsetappe:
  • Aktiver certificering som eksplosionssikker enhed.
Nøglefunktion:
  • Automatisk filterrensning takt
  • Antistatisk præparat
ideel til bagerier og konfekture:
  • Tilbehørssæt, der er specielt designet til brug i bagerier.
  • Tillad godkendelse til støvsugning af potentielt farligt melstøv.
Varmebestandigt PES fladt plisseret filter:
  • Giver dig mulighed for at støvsuge problematisk støv i bagerier.
Praktisk tilbehørsopbevaring til specialtilbehør:
  • Giver dig mulighed for at bære det voluminøse ovnrengøringssæt med dig uden problemer.
  • PES fladt plisseret filter

Indhold:

Rengøring af filter: Automatisk filterrengøringstakt; stødsikker cirkulationsbeskyttelse; beskyttelsesklasse: II; pakkervalse; aut . frakobling ved maksimal påfyldningsmængde; antistatisk forberedelse; beholdermateriale: Kunststof

Leveringsomfang:

Fladt plisseret filter PES; fugemundstykke; skubbestang

Downloads og dokumenter

Egnede produkter