Beskrivelse:
Sikkerhedsstøvsugeren NT 30/1 Ap Te H fra Kärcher imponerer med sit HEPA-H 13 fladplisserede filter lavet af glasfibermateriale. Det gør det muligt at opsuge meget farligt og kræftfremkaldende støv i støvklasse H, f.eks. asbest, bly og skimmelsvamp, som opstår i værksteder og især på byggepladser under renoveringsarbejde. Støvsugeren garanterer en filtreringseffektivitet på 99,995 % og fjerner let fint støv med sin kraftige turbine. Takket være det integrerede apparatstik med automatisk opstart og antistatisk system (med ledende tilbehør) er den ideel til direkte sugning af støvgenererende elværktøj. Støvsugeren kan bruges til en lang række opgaver takket være dens høje sugeevne: Slibe- og renoveringsarbejde, montage- og installationsarbejde, fjernelse af væsker eller støvsugning af maskiner og systemer. Da støvsugeren er udstyret med et robust strømkabel af gummi, er den ideel til brug på bygge- og renoveringspladser.
Egenskab:
- Dimensioner (L × B × H): 525 x 370 x 560 mm
- Opsamlingskapacitet: maks. 1380 W
- Beholderkapacitet: 30 l
- Beholderens materiale: Syntetisk materiale
- Bestil enhed: PCE
- Aftageligt filterhus: Fladt plisseret filter: Hurtigere og nemmere rengøring.
- Aftageligt filterhus: Regelmæssig rengøring: Forlænget levetid for filteret.
- Aftageligt filterhus: Forhindrer forkert indsættelse af det fladplisserede filter.
- Farve: Antracit
- Rengøring af filter: Halvautomatisk filterrensning Ap
- HEPA-13 fladt plisseret filter lavet af glasfibermateriale: Fjerner farligt støv, groft snavs og væsker.
- HEPA-13 fladt plisseret filter lavet af glasfibermateriale: Filteret er testet i overensstemmelse med EN 60335-2-69 og EN 1822.
- HEPA-13 fladt plisseret filter lavet af glasfibermateriale: Støv i støvklasse H: Brug sikkerhedsfiltersæt.
- Opbevaring af fleksibel slange og netkabel: Sikker fastgørelse af netkabel og slange under transport.
- Opbevaring af fleksibel slange og netkabel: Til sugeslanger i forskellige længder og diametre.
- Opbevaring af fleksibel slange og netkabel: Sparer tid og forlænger netkablets levetid.
- Apparatstik med automatisk tænd/sluk-kontakt: Elværktøjet er nemt at tilslutte til støvsugeren.
- Apparatstik med automatisk tænd/sluk-kontakt: Praktisk betjening via den automatiske tænd/sluk-kontakt.
- Apparatstik med automatisk tænd/sluk-kontakt: Energibesparende: Automatisk slukning af støvsugeren.
- Halvautomatisk rengøring af filter: Optimal filterrensning med et tryk på en knap.
- Halvautomatisk rengøring af filter: Muliggør konstant høj filter- og sugeevne.
- Halvautomatisk rengøring af filter: Fører til tidsbesparelser og længere filterlevetid.
- Integreret opbevaring af tilbehør: Indkapslet opbevaring til transport.
- Integreret opbevaring af tilbehør: Sparer tid: Tilbehør er hurtigt ved hånden.
- Integreret opbevaring af tilbehør: Sparer plads: Der kræves ingen ekstra opbevaringsplads.
- Komplet antistatisk system med ledende tilbehør: Øget brugersikkerhed.
- Komplet antistatisk system med ledende tilbehør: Bortledning af elektrostatisk ladning.
- Komplet antistatisk system med ledende tilbehør: Beskyttelse mod elektrostatisk afladning.
- Længde på gummikabel: 7,5 m
- Luftmængde: 74 l/s
- Lydtryksniveau: 70 dB (A)
- Beskyttelsesklasse: I
- Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse H: Filtreringseffektivitet på 99,995 %.
- Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse H: Elektronisk overvågning af volumenstrøm.
- Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse H: Sikrer rene og sikre arbejdspladser.
- Standard nominel bredde: DN 35
- Støvklasse: H
- Strømtype: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vakuum: 273 / 27,3 mbar / kPa
- Godkendt til fjernelse af asbest: Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse H.
- Godkendt til fjernelse af asbest: Har bestået en ekstra asbesttest.
- Godkendt til fjernelse af asbest: Testet i overensstemmelse med TRGS 519 for Tyskland.
Fordel:
- Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse H
- Godkendt til fjernelse af asbest
- Komplet antistatisk system med ledende tilbehør
- HEPA-13 fladt plisseret filter lavet af glasfibermateriale
- Halvautomatisk rengøring af filter
- Apparatstik med automatisk tænd/sluk-kontakt
- Opbevaring af fleksibel slange og netkabel
- Aftageligt filterhus
- Integreret opbevaring af tilbehør
Anvendelse:
- Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse H til sikker fjernelse af farligt og kræftfremkaldende støv
- Til støvsugning af mindre elværktøj
- Til opsugning af fint støv og groft snavs
- Til opsugning af væsker og fugtigt snavs
- Til montage- og installationsarbejde
- Til støvsugning af maskiner og systemer
- Til brug på byggepladser og i værksteder
- Til udsugning af asbest, bly, skimmelsvamp, bakterier osv.
- Til anvendelse i byggebranchen, sundhedssektoren, laboratorier eller industrien
Leveringsomfang:
Fladt plisseret filter HEPA-13 (H13)