Multiværktøj MT 36 BP

Art.-nr.: 1.042-511.0
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
Artikelnummer 1.042-511.0
EAN/GTIN 4054278635965
Producentnummer 1.042-511.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigt og nemt værktøjsskift, komfortabel og sikker håndtering: Vores kraftfulde batteri multiværktøj MT 36 BP lever op til sit løfte. Den er designet til at håndtere en bred vifte af opgaver med forskellige udskiftelige redskaber og har komponenter af høj kvalitet såsom den kraftige, børsteløse motor og en solid stålaksel. Det gør arbejdet lettere for brugeren, beskytter miljøet og reducerer drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt sammenlignet med en benzindrevet enhed.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 951 x 197 x 188 mm
  • Batteriplatform: 36 V batteriplatform
  • Omdrejningstal: 7800 / 6800 o/min.
  • vægt inkl. emballage: 3,6 kg
  • vægt uden tilbehør: 2,6 kg
  • Spænding: 36 V

Fordel:

Kraftig motor med høj drejemoment:
  • Kraftfuld som en benzinmotor med fordelene ved en batteridrevet enhed
Fuld fleksibilitet inden for Kärcher 36-volt platformen:
  • Skift batteriet til andre enheder hurtigt og efter behov
Op til 90 procent lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzinudstyr:
  • Særlig økonomisk, da der ikke er driftsomkostninger for benzin
Komfortabel lynkobling:
  • Enkel, hurtig og værktøjsfri udskiftning af tilbehør
Ingen emission af forurenende stoffer og CO?:
  • Beskytter miljøet og brugerens sundhed
Hovedtræk:
  • Lynkobling til let værktøjsskift
Komfortabel lynkobling:
  • Pladsbesparende til transport og opbevaring
Variabelt omdrejningstal:
  • Giver mulighed for tilpasning, der passer til programmet
Børsteløs motor:
  • Minimal vedligeholdelse og lang levetid
Betydeligt lavere vibrationer sammenlignet med benzinenheder:
  • Træthedsfri arbejde over lange perioder
Fuld fleksibilitet inden for Kärcher 36-volt platformen:
  • Forbedrer Produktivitet og arbejdssikkerhed
Børsteløs motor:
  • Lav varmeproduktion og høj effektivitet
Ergonomisk Rundt greb:
  • Individuelt justerbar for hver bruger
Betydeligt lavere vibrationer sammenlignet med benzinenheder:
  • Vedligeholder brugerens sundhed
Hovedtræk:
  • Variabel Omdrejningstal for hvert program
Ergonomisk Rundt greb:
  • Muliggør behageligt arbejde
Variabelt omdrejningstal:
  • Udvider driftstid
Solid, glat stålskaft:
  • Holdbare komponenter
Hovedtræk:
  • Børsteløs motor
Solid, glat stålskaft:
  • Robust konstruktion.

Anvendelse:

  • Kraftfuld drevenhed til MT HT 550/36 og MT CS 250/36
  • Til brug sammen med MT CS 250/36 til sikker sporing og afsporing af træer
  • Til brug sammen med MT HT 550/36 til trimning af høje buske, buske og hække

Leveringsomfang:

Gummibelagt Rundt greb, lynkobling, Skulderstrop

Downloads og dokumenter

Egnede produkter