Beskrivelse:
Svært tilgængelige områder, såsom under parkbænke, omkring vejskilte, vejrækværk eller endda på kantsten, er specialiteten i vores batteridrevne plænetrimmer LT 380/36 BP. Men den lette Power-pakke imponerer også på skråninger og på større overflader som et alternativ til benzindrevne buskryddere og kan i modsætning til disse også anvendes i støjfølsomme områder uden problemer. LT 380/36 BP har en stor skærebredde og udholdenhed, er emissionsfri og lav vibration, og scorer også med sin ergonomisk justerbare håndtag og optimal vægtfordeling. Træthedsfri, lange arbejdsopgaver er således ubesværet mulige.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 1780 x 360 x 250 mm
- Batteriplatform: 36 V batteriplatform
- Omdrejningstal: Niveau 1: 4600 / niveau 2: 5600 omdr./min.
- Gevinddiameter: 1,6 mm
- Gevindgeometri: Rund, med fordybninger
- Genforsyning af gevind: Automatisk indtastning
- Fartpilot: Ja
- vægt inkl. emballage: 5,6 kg
- vægt uden tilbehør: 3,5 kg
- driftstid pr. batteriopladning: Maks. 35 (6.0 Ah) / maks. 45 (7.5 Ah) min.
- Skæreværktøj: Gevindhoved
- Diameter skærekredsen: 38 cm
- Spænding: 36 V
Fordel:
Robust trimmerhoved:- Du skal blot skubbe trimmertråden tilbage til jorden ved at trykke på hovedet
Komfortabel Skulderstrop:- Muliggør komfortabel og komfortabel arbejdsstilling for træthedsfrit arbejde
Fuld fleksibilitet inden for Kärcher 36-volt platformen:- Skift batteriet til andre enheder hurtigt og efter behov
Op til 90 procent lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzinudstyr:- Særlig økonomisk, da der ikke er driftsomkostninger for benzin
Ingen emission af forurenende stoffer og CO?:- Beskytter miljøet og brugerens sundhed
Variabelt omdrejningstal:- Giver mulighed for tilpasning, der passer til programmet
Børsteløs motor:- Minimal vedligeholdelse og lang levetid
Betydeligt lavere vibrationer sammenlignet med benzinenheder:- Træthedsfri arbejde over lange perioder
Fuld fleksibilitet inden for Kärcher 36-volt platformen:- Forbedrer Produktivitet og arbejdssikkerhed
Børsteløs motor:- Lav varmeproduktion og høj effektivitet
Ergonomisk Rundt greb:- Individuelt justerbar for hver bruger
Robust trimmerhoved:- Komfortabel, nem gevindplacering
Betydeligt lavere vibrationer sammenlignet med benzinenheder:- Vedligeholder brugerens sundhed
Ergonomisk Rundt greb:- Muliggør behageligt arbejde
Komfortabel Skulderstrop:- Afbalanceret konstruktion
Klar til brug med det samme takket være lithium-ion-teknologi:- Selvforsynende, sikker og trådløs
Variabelt omdrejningstal:Klar til brug med det samme takket være lithium-ion-teknologi:- Start med et tryk på en knap.
Anvendelse:
- Til græsslåning på svært tilgængelige områder
- Til brug i stejlt terræn
- Til græsslåning omkring vejskilte, træer eller under parkbænke
- Også velegnet til højt og hårdt græs
Leveringsomfang:
Gevindspole, unbrakonøgle, Skulderstrop, ekstra håndtag