Beskrivelse:
Ressourcebesparende og samtidig enormt kraftfuld: Den innovative højtryksrenser HDS E 8/16-4 M scorer med 24 kW Varmeeffekt og en høj arbejdstemperatur på op til 85 grader C. den er meget energieffektiv. Den innovative, meget isolerende kedelisolering i den elektrisk opvarmede enhed reducerer alene strømforbruget i standbytilstand med hele 40 procent. Når Eco!Efficiency-niveauet aktiveres, skifter højtryksrenseren automatisk til den særligt effektive 60 grader C-drift, hvilket er helt tilstrækkeligt til de fleste rengøringsopgaver. Hvis der imidlertid skal fjernes kraftigt fedtet og fedtet snavs, betaler den maksimalt mulige arbejdstemperatur sig. Servostyring giver dig mulighed for at holde op til 70 grader ubesværet, selv i kontinuerlig drift. Andre innovative detaljer, såsom EASY!Force højtrykspistolen, som bruger højtryksstrålens rekylkraft til at reducere holdekraften for brugeren til nul, og EASY!Lock quick-release fastgørelsesanordninger, som gør det 5 gange hurtigere at sætte op og demontere end konventionelle skrueforbindelser, afrunder den fremragende udstyrspakke.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 1330 x 750 x 1060 mm
- Tilslutningskabel: 5 m
- Tilslutningskapacitet: 29,5 kW
- arbejdstryk: 30-160 / 3 - 16 bar / MPa
- pumpemængde: 300 – 760 l/h
- vægt (med tilbehør): 122,1 kg
- vægt inkl. emballage: 133,8 kg
- Varmeeffekt: 24 kW
- Aktuel type: 3 / 400 / 50
- Temperatur (ved indløb 12 oC): Min. 45 - maks. 85 oC
Fordel:
Særligt energieffektiv, for høje omkostningsbesparelser:- Op til 40 procent energibesparelser i standbytilstand på grund af stærkt isolerende isoleringsmateriale.
Ekstremt høj arbejdstemperatur:- Stort vandreservoir (maks. 85 grader).
Spar tid og strøm: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lås lynlåse:- Arbejd træthedsfrit til sidst: EASY!Force højtrykspistolen.
Nøglefunktion:- Vippehjælp
- 2 rengøringsmiddeltanke med automatisk udluftning
særligt energieffektive, hvilket giver store omkostningsbesparelser:- Unik Eco!Efficiency mode.
- Op til 45 grader i kontinuerlig drift ved fuld belastning eller 70 grader ved servostyring.
- EASY!Lock lynlåse: Slidstærke og robuste. Og 5 gange hurtigere end skruet.
Servostyring:- For en markant øget vandtemperatur på tilbehøret.
- 2 vaskemiddeltanke med automatisk skylning
- Økonomisk Eco! Effektivitetsniveau
Anvendelse:
- Elektrisk opvarmet højtryksrenser til udstødningsgasfri drift i indendørs områder
Indhold:
Udstødningsfri elektrisk opvarmning; kontrolpanel med kontrollampe; trykafbryder; 2 vaskemiddeltanke
Leveringsomfang:
Håndholdt sprøjtepistol EASY!FORCE AVANCERET; HD slange 10 m / DN 6, 200 bar; power dyse; sprøjterør 1050 mm