Udførelse:
Antistatisk beskyttelsesoverall til engangsbrug af polypropylen og polyætylen. 65 g/m2. Med SMS-materiale (55 g/m2) på ryggen for bedre ventilation. Elastisk hætte, bukse- og ærmelinning. Lynlås foran. Overall til beskyttelse mod sprøjtetåge, stænkvand, faste, radioaktive partikler, flydende kemikalier og smitstoffer.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III) type 5/6.
Selvklæbende lynlåssystem til bedre tæthed.
Norm:
- EN 1149-5
- EN 1073-2
- EN 13982-1 type 5
- EN 13034 type 6
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Beskyttelse mod faste, flyvende partikler, samt mindre farlige flydende kemikalier, sprøjtetåge, sprøjtevand, smitstoffer og radioaktive partikler.
- Egnet til arbejde på byggepladser, lakeringsarbejde, fjernelse af asbest, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejde inden for industri, arbejde i den farmaceutiske eller veterinære sektor til beskyttelse mod virusser og bakterier samt landbrugsarbejde.
- Skal bæres uden på ens beklædning.
- Vælg den passende tøjstørrelse.
- Der må ikke foretages ændringer af beskyttelsestøjet.
- Beskyttelseseffekten opnås kun, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt.
- Skal bortskaffes efter anvendelse.
Ukorrekt anvendelse- Beskytter ikke mod mekaniske og termiske farer.
- Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
- Må ikke bruges ved direkte kontakt med svær olie og letantændelige væsker.
- Undgå ophobning af væsker på beskyttelsestøjet.
- Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.