• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Automatisk svejsefilter G5-01-VC, Type: G5-01-VC

Art.-nr.: 098209 G5-01-VC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 3M™ Speedglas™ G5-01
Indhold 1
Producentbetegnelse H610030
Passer til G5-01
Energiforsyning Batteridrevet
Glastoning 5, 8-14
UV-beskyttelse Toning 14 (permanent)
Beskyttelsestrin, IR-filter Toning 14 (permanent)
Lystrin Mørketrin 3
Batterilevetid ADF op til 1500 timer
Synsfelt svejsefilter [mm] 73×109 mm
Antal sensorer 4
Automatisk tænding ja
Produkttype Svejsemasker, filter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098209 G5-01-VC
EAN/GTIN 4054596624887
Producentnummer 7100185618
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Svejsefiltre fra 3M™ Speedglas™ G5-serien har robuste og pålidelige funktioner til svejsemaskerne G5-01 og G5-03. De reducerer øjenbelastningen og forbedrer kvaliteten af svejsesømmene. Lysningstiden og mørketrin kan justeres, og skiftetiden er på 0,1 ms. Sensorernes følsomhed kan justeres individuelt. Takket være Natural Colour Technology giver filtrene et klart udsyn. De er kompatible med maskerne G5-01 og G5-03 og garanterer optimal beskyttelse og komfort.