Medløbende fangudstyr SKN BFD SK11, Længde: 10m

Art.-nr.: 098139 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SKN BFD SK11
Længde 10 m
Styrewire-⌀ 11 mm
Materiale, styrewire Polyamid
Antal karabinhager 2
Vægt 1,65 kg
Karabinhage KOBRA TRI / FS 51
Produkttype Faldsikring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098139 10
EAN/GTIN 4030281290308
Producentnummer L-0543-10
Producent/ansvarlig person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Betegnelse

Udførelse:

SKN BFD SK11. Medløbende faldsikring af stål med ekstremt kort reaktionstid. Mulighed for lodret arbejde, da den er egnet til kanter. Markant reduceret faldchok som følge af energiabsorption ved glidning på kernmantelreb (⌀ 11 mm). Maksimal nyttevægt 140 kg.
  • Integreret båndfalddæmper til brugervægte op til 140 kg.
  • Egnet til 11 mm-tov.
  • Kantkontrol iht. RFU CNB/P/11.075 - rev. 2.

Norm:

EN 353-2