Automatisk svejsemaske optrel® panoramaxx

Art.-nr.: 097947 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie optrel® panoramaxx
Energiforsyning Akkudrevet
Aktiveringstid fra lys til mørk 0,1 ms
Aktiveringstid fra mørk til lys 100 ms - 2.000 ms
Klassificering iht. EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produkttype Svejsemaske

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097947 BLACK
EAN/GTIN 7640127616437
Producentnummer 1010.000

Betegnelse

Udførelse:

Fuldautomatisk svejsebeskyttelsesmaske med panorama-synsfelt, 6 gange større end ved standard-svejsemasker. Som følge af næseudskæringen i blændingsbeskyttelseskassetten kan filteret bæres tættere på øjet. Dermed bliver synsfeltet betydeligt større. Maksimalt udsyn takket være innovativt UV-/IR-filter med høj farveægthed.
  • Mørke beskyttelsestrin: 5 - 12 (automatisk drift) og 7 - 12 (manuel drift)
  • Lystrin: 2,5
  • Med genopladelige batterier
  • Synsfelt svejsefilter: 60 x 125 mm

Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode-, WIG-, plasmasvejsning og -skæring

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Leveringsomfang:

1 udvendigt forsatsblad, 1 opbevaringspose.