• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Automatisk svejsemaske 3M™ Speedglas™ 100 V

Art.-nr.: 097910 GRAPHIC
Rabat
2.184,91 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 29. mar. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 3M™ Speedglas™ 100
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Energiforsyning Batteridrevet
Aktiveringstid fra lys til mørk 0,1 ms
Aktiveringstid fra mørk til lys 40 ms - 250 ms
Klassificering iht. EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Produkttype Svejsemaske

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097910 GRAPHIC
EAN/GTIN 4054596290587
Producentnummer 7100166735
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Automatisk svejsemaske med alle vigtige basisfunktioner. Giver pålidelig beskyttelse ved et fremragende forhold mellem prisog ydelse. Med komfortabelt hovedbånd og letbetjent skraldesystem til præcis indstilling af pasformen. Individuel fastlæggelse af lysningsforsinkelsen ved hjælp af delay-funktion. Øget stødsikkerhed iht. EN 175:B. Kompatibel med andre personlige værnemidler som f.eks. åndedrætsmasker. Udskifteligt forsatsblad. Mørke beskyttelsestrin: 8 - 12. Lystrin: 3. Med 3 V lithium-batteri (levetid 1.500 timer). Synsfelt svejsefilter: 44 × 93 mm.

Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode- og højampere-WIG-svejsning

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT