Hjelmholder til transparent visir, Type: MOUNT

Art.-nr.: 097882 MOUNT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
560 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt 90 g
Produkttype Hovedværnsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097882 MOUNT
EAN/GTIN 4062406120368
Producentnummer 097882 MOUNT
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Holder til fastgørelse af et ansigtsbeskyttelsesvisir på hjelmen. Ved hjælp af totrinsklapmekanismen kan viseret meget nemt skubbes op.

Passer til:

Alle gængse beskyttelseshjelme med lige form.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • 4.2.1.
  • Hovedholder til at holde et transparent visir.
  • Til at blive båret direkte på hovedet uden hovedbeskyttelse.
  • Med transparent visir nr.
  • 097883, 097884 kan kombineres.
  • Anvendelse ved rumtemperatur.
  • Ved anvendelse under ekstremt høje temperaturer skal holder. og visirmærkningen have bogstavet T efter bogstaverne for den mekaniske styrke.
  • Ellers kan ansigtsbeskyttelsen kan anvendes ved rumtemperatur.
  • 4.2.2.
  • Hjelmholder til at holde et transparent visir.
  • Med beskyttelseshjelm i lige form og transparent visir nr.
  • 097883, 097884 kan kombineres.
  • Anvendelse ved rumtemperatur.
  • Ved anvendelse under ekstremt høje temperaturer skal holder. og visirmærkningen have bogstavet T efter bogstaverne for den mekaniske styrke.
  • Ellers kan ansigtsbeskyttelsen kan anvendes ved rumtemperatur.
  • 4.3.1.
  • Hovedholder må ikke kombineres med hovedbeskyttelse.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Montér kun det transparente visirer, der er beregnet til holderen.
  • 4.3.2.
  • Hjelmholderens beskyttelseseffekt må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.