{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hjelmegenskab | Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt | |
| Farve | hvid | |
| Størrelse | 53 cm - 62 cm | |
| Materiale, hjelmskal | ABS | |
| Vægt | 310 g | |
| Norm | DIN EN 397 | |
| Vidderegulering | indstilleligt hovedbånd | |
| dugfri indvendig og udvendig | ja | |
| kan vendes 180° | ja | |
| Modstandsdygtig over for kulde | op til -30 °C | |
| Modstandsdygtig over for sprøjt af smeltet metal (MM) | ja | |
| UV-sensor til tegn på udskiftning | ja | |
| Produkttype | Beskyttelseshjelm |
| Artikelnummer | 097815 WHITE | |
| EAN/GTIN | 7318640053694 | |
| Producentnummer | 7100001960 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |