Høreværn Peltor™ X-serie, Type: X1

Art.-nr.: 097755 X1
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
274 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Peltor™ X-serie
Producentbetegnelse X1
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 27 dB(A)
Produkttype Høreværn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097755 X1
EAN/GTIN 4046719706617
Producentnummer 7000103987
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

3M™ Peltor™ kophøreværnene i X-serien giver sikker beskyttelse mod støj og overbeviser derudover med ergonomi, æstetik, moderne design og lang holdbarhed. Trods den slanke udformning yder kophøreværnene maksimal støjdæmpningseffekt. Med de lette kopper med dobbelte sider giver de meget høj bærekomfort.
Slanke kapsler med lav vægt. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Bemærk:

Hygiejnesæt fås på forespørgsel.