Beskyttelseshjelm uvex pronamic E, Farve: YELLOW

Art.-nr.: 097707 YELLOW
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Elektrisk isolering; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
  • Vidderegulering: Drejelukning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjelmegenskab Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Elektrisk isolering; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Farve gul
Størrelse 51 cm - 65 cm
Materiale, hjelmskal HDPE
Vægt 396 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Vidderegulering Drejelukning
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097707 YELLOW
EAN/GTIN 4066853036999
Producentnummer 9730130
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

Let beskyttelseshjelm af HDPE (High Density Polyethylene) med lukket hjelmskal (uden ventilation) til brug i elbranchen op til AC 1.000 V og DC 1.500 V. Den optimerede hovedbåndsgeometri og den store nakkestøtte sikrer en ekstremt behagelig pasform. Adaptersystemet muliggør brug sammen med visirer, hjelmhøreværn og hjelmlamper. Kuldebestandig ned til −30 °C og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM).
  • 6-punkts bånd med sele
  • Holder med 30 mm Euro-hul
  • Kunstlædersvedbånd
  • Lige form
  • Med drejelukning og stor nakkestøtte

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Downloads og dokumenter

Egnede produkter