Ørepropper, sæt, 50 par uvex xact-fit planet, Type: 50

Art.-nr.: 097613 50
Sæt pris 50 par (DKK 13,62 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 50 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex xact-fit
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 26 dB(A)
Materiale, øreprop Polyurethan
Indhold 50 par
Produkttype Engangsørepropper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097613 50
EAN/GTIN 4031101499253
Producentnummer 2124001
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

Den ergonomisk formede øreprop med længdejusterbar snor er tilpasset øregangens anatomi og har en venstre og en højre side. En minimal trykudvikling tillader lang brugstid. Proppen kan sættes i uden at rulles sammen, og det kan også gøres med handsker på. Hullerne til tommelfingrene er lavet af 100 % genbrugsmateriale, og emballagen er lavet af genbrugspap. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).