Ørepropper, sæt uvex com4-fit, Type: 200

Art.-nr.: 097330 200
Sæt pris 200 par (DKK 1,35 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 200 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex com4-fit
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 33 dB(A)
Materiale, øreprop Polyurethan
Indhold 200 par
Emballage parvis
Produkttype Engangsørepropper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097330 200
EAN/GTIN 4031101340593
Producentnummer 2112004
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

Takket være den kompakte ergonomi er øreproppens design velegnet til især brugere med små og snævre øregange. Den lukkede overflade forhindrer indtrængning af fremmedlegemer. Pressetrykket i øregangen reduceres af den patenterede x-grip-teknologi. Desuden bliver det betydeligt lettere at tage øreproppen ud. Det bløde materiale giver en bedre og længere brugerkomfort.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Udleveringskasse med 200 par, emballeret hygiejnisk parvis i PE-pose.

Bemærk:

Kan også leveres med bånd under nr. 097617 str.100.