Ørepropper, sæt uvex x-fit, Type: R300

Art.-nr.: 097325 R300
Sæt pris 300 par (DKK 1,26 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
491 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 300 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex x-fit
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 37 dB(A)
Materiale, øreprop Polyurethan
Indhold 300 par
Emballage løs
Produkttype Engangsørepropper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097325 R300
EAN/GTIN 4031101501253
Producentnummer 2112022
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

Meget bløde propper af polyurethanskum, som nænsomt tilpasser sig øregangens anatomiske form. Den lukkede overflade forhindrer, at der samles snavs, og at der trænger fremmedlegemer ind. Den patenterede x-grip-teknologi letter en hurtig og korrekt indføring og udtagning af øreproppen og reducerer ekspansionstrykket, som selv ved længerevarende brug sikrer en høj brugerkomfort.
Velegnet til mellemstore og store øregange. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Refill-pakning med 300 par, løse til uvex one 2 click dispenser, nr. 097525.