Halvmaskekorpus Serie HF-800, Størrelse: M

Art.-nr.: 097233 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Filtertilslutning 3M™ Secure Click™ System
Vægt 182 g
Farvekode til passende tilbehør 3M™ Secure Click™
Producentbetegnelse HF-802SD
Produkttype Halvmaske

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097233 M
EAN/GTIN 4054596591615
Producentnummer 7100171980
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Den komfortable, pålidelige halvmaske 3M™ Secure Click™ HF-800 har imponerende høj brugerkomfort og innovative detaljer, som gør brugen af åndedrætsværn endnu mere sikker. Takket være en knap i maskens midte kan det kontrolleres, at den sidder tæt, og der kan findes frem til lækager. Desuden letter en talemembran kommunikation under arbejdet. Filtrene kan nemt stikkes på takket være det nye Secure Click™-system. Den korrekte anvendelse bekræftes med et højt klik. Filterkonstruktionen giver en dobbelt luftgennemstrømning, hvilket gør det lettere at trække vejret.

Norm:

EN 140.