Komfortbeskyttelsesbriller SecureFit™ 400

Art.-nr.: 096205 BLUE
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
195 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glastoning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • UV-beskyttelse: Standard
  • Rammeegenskab: Bøjlepude; Indstillelige næsepuder
  • Glasmateriale: Polykarbonat

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SecureFit™
Rammemærkning 3M EN166 FT CE
Glasmærkning 5-3,1 3M 1 FT
UV-beskyttelse Standard
Rammeegenskab Bøjlepude; Indstillelige næsepuder
Glasmateriale Polykarbonat
Vægt 19 g
Transmissionsgrad 13 %
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 096205 BLUE
EAN/GTIN 4054596052833
Producentnummer 7100078880
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Den ekstremt fleksible beskyttelsesbrille i sporty design hører med sin vægt på 19 g til de letteste briller i sin klasse. Takket være den specielle stangtrykfordelingsteknologi tilpasser stængerne sig hovedformen perfekt og reducerer trykket på øret. Den innovative konstruktion får den til at sidde bekvemt og øger brugsaccepten signifikant. Endvidere forstærkes brugerkomforten af indstillelige næsepuder samt blødt polstrede stangender. Den smalle konstruktion gør det desuden muligt at kombinere brillen med andre personlige værnemidler.
Med blå spejlglas til bedre beskyttelse mod naturlig blænding (sol, lysrefleksion). Transmission: 13 %.

Norm:

EN 166
EN 172