Udførelse:
Takket være det store glas yder disse beskyttelsesbriller med moderne design sikker beskyttelse mod støv, snavs og andre farlige fremmedlegemer. Takket være den gennemtænkte og slanke konstruktion er brillerne også særdeles gode i kombination med andre personlige værnemidler (f.eks. åndedrætsværn eller kophøreværn). Belægningen er permanent dugfri og er desuden ridsefast (KN-certificeret). Stængerne kan justeres både i længden og deres hældning og kan dermed tilpasses til enhver hovedform. Endvidere sørger de bløde komponenter for enden af bøjlen og omkring næsen for at de sidder bekvemt og uden at trykke – også ved lange arbejdsindsatser.
Norm:
EN 166; EN 172
Leveringsomfang:
Beskyttelsesbrillerne leveres med brilleetui nr.
096937.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Til anvendelse i forbindelse med arbejder på fabrikker, bygge- og anlægsarbejder, minedrift eller andre arbejdsomgivelser, hvor der kræves en grundlæggende øjenbeskyttelse.
- Beskytter øjnene mod stød fra partikler med lav energi på op til 45 m/s.
- Til arbejder i hjemmet som havearbejde, reparation af møbler og andet.
- Til anvendelse både indendørs og udendørs.
- I forbindelse med den krævede beskyttelse mod partikler med høj hastighed ved ekstreme temperaturer skal man være opmærksom på, at beskyttelsesbrillerne med bogstavet T er mærket med bogstavet for kollisionsintensitet, dvs. FT, BT eller AT. Hvis der efter bogstave for kollisionsintensiteten ikke findes bogstavet T, må beskyttelsesbrillerne kun anvendes ved rumtemperatur mod partikler med høj hastighed.
Ukorrekt anvendelse- Beskytter ikke mod IR-/UV-stråler med farlig intensitet, kemiske, termiske eller elektriske farer.
- Må ikke bæres oven på andre briller.
- De enkelte dele på beskyttelsesbrillerne med fuldt udsyn må ikke udskiftes eller ombyttes.
- Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
- Ikke egnet til sportslige aktiviteter og sportssikkerhed.
- Ikke egnet til at blive båret ved føring af et køretøj, især om natten.
- Ikke egnet til svejsearbejder, elektriske reparationsarbejder, slibning af stål eller andre tunge arbejder.
- Kig ikke direkte mod sollys eller laserstråling.
- Må ikke anvendes i regnvejr eller til aktiviteter i sne.
- Ikke egnet til korrektion af synsfejl (som kortsynethed).
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Bøjlelængden kan indstilles med henblik på tilpasning til forskellige synsvinkler. Kontrollér, at de sidder godt fast efter indstilling.
- Beskytter øjnene mod farlige UV-/IR-stråler.
- Beskytter øjnene mod stød fra partikler med lav energi på op til 45 m/s.
- Til anvendelse udendørs.
- Med antirids- og antidugbelægning.
- I forbindelse med den krævede beskyttelse mod partikler med høj hastighed ved ekstreme temperaturer skal man være opmærksom på, at beskyttelsesbrillerne med bogstavet T er mærket med bogstavet for kollisionsintensitet, dvs. FT, BT eller AT. Hvis der efter bogstave for kollisionsintensiteten ikke findes bogstavet T, må beskyttelsesbrillerne kun anvendes ved rumtemperatur mod partikler med høj hastighed.
Ukorrekt anvendelse- Beskytter ikke mod IR-/UV-stråler med farlig intensitet, kemiske, termiske eller elektriske farer.
- Må ikke bæres oven på andre briller.
- De enkelte dele på beskyttelsesbrillerne med fuldt udsyn må ikke udskiftes eller ombyttes.
- Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
- Ikke egnet til sportslige aktiviteter og sportssikkerhed.
- Ikke egnet til at blive båret ved føring af et køretøj, især om natten.
- Ikke egnet til svejsearbejder, elektriske reparationsarbejder, slibning af stål eller andre tunge arbejder.
- Kig ikke direkte mod sollys eller laserstråling.
- Må ikke anvendes i regnvejr eller til aktiviteter i sne.
- Ikke egnet til korrektion af synsfejl (som kortsynethed).