• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Kemikaliebeskyttende handsker, par, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094802 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    25,93 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    21,60 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLMNOT)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
EN 374 Type A (AJKLMNOT)
Kemikaliebestandighed AJKLMNOT
EN 388 3101X
Materiale Nitril
Bæremateriale Nitril
AQL 0,38
Anvendelsesområde Allround
Længde 330 mm
Farve grøn
Anvendelse flergangsbrug
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094802 9
EAN/GTIN 4062406329372
Producentnummer 094802 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
Genanvendelige beskyttelseshandsker af nitril til sikker håndtering af aggressive kemikalier. Diamond-finishen øger gribesikkerheden. Profilen forhindrer med den gribefaste overflade, at sarte dele bliver beskadiget og skal kasseres, hvorved der indirekte spares udgifter.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici. Beskytter hænderne mod kemiske risici såsom n-heptan, natriumhydroxid 40 %, svovlsyre 96 % samt mod bakterier og svampe.
  • Før anvendelse, skal det kontrolleres, at handskerne egner sig til anvendelsesformålet. Betingelserne på arbejdspladsen kan afvige fra typeprøvningen alt efter temperatur, slitage og nedbrydning. Skal kontrolleres for fejl og mangler før anvendelse.
  • Hvis beskyttelseshandskerne allerede har været brugt, kan de evt. yde mindre beskyttelse mod farlige kemikalier pga. ændringer af deres fysiske egenskaber. Der kan opstå nedbrydelse, bevægelse, løse tråde, slitage og lignende som følge af kontakt med kemikalier. Ud af disse kan nedbrydelse være den vigtigste faktor, som der skal tages hensyn til ved valg af kemikaliebeskyttelseshandsker.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod elektrisk og termisk fare. Må ikke anvendes, hvis handsken er beskadiget eller ikke er helt tæt.
  • Beskyttelsesvirkningen kan formindskes ved ukorrekt brug.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.