Kemikaliebeskyttelseshandsker, par Flextril™ 101V, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094796 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Handskeegenskab: Levnedsmiddelcertificering
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (JKNOPT)
  • Standard/direktiv: EN 374

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Flextril™
Indhold 1
Handskeegenskab Levnedsmiddelcertificering
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Producentbetegnelse Flextril™ 101V
Handskestørrelse 7
EN 374 Type A (JKNOPT)
Kemikaliebestandighed JKONPT
EN 388 2X01X
Materiale Nitril
Bæremateriale Nitril
AQL 0,65
Længde 330 mm
Tykkelse 0,28 mm
Farve blå
Anvendelse flergangsbrug
Godstykkelse 0,28 mm
Standard/direktiv EN 374
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094796 7
EAN/GTIN 13603835716098
Producentnummer 32-3011E/7S/N
Producent/ansvarlig person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Betegnelse

Udførelse:

Flextril™ 101V. Kemikaliebeskyttelseshandsker af nitril til tørre og våde arbejdsmiljøer. Med integreret Honeywell Moisture Dispersion-teknologi for at give stor komfort. Høj fingermobilitet og fremragende greb takket være Flextril™-belægningen. QR-koden på bagsiden af hånden giver nem og hurtig adgang til alle vigtige tekniske dokumenter og specifikationer. Godkendt til kontakt med fødevarer.
Beskyttelseshandske i kategori III.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.