{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | AlphaTec® | |
| Indhold | 1 | |
| Handskeegenskab | latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig | |
| Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
| Handskestørrelse | 8 | |
| EN 374 | Type A (AJKLOPT) | |
| Kemikaliebestandighed | AJKLOPT | |
| EN 388 | 4001A | |
| Materiale | Nitril | |
| Bæremateriale | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Anvendelsesområde | Allround | |
| Længde | 380 mm | |
| Tykkelse | 0,4 mm | |
| Farve | sort / grøn | |
| Anvendelse | flergangsbrug | |
| Vægt | 59 g | |
| Skærebeskyttelsesklasse | A | |
| Standard/direktiv | EN 374 | |
| Beskyttelseskategori | Kategori III | |
| Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
| Belægning | Nitril | |
| Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
| Artikelnummer | 094757 8 | |
| EAN/GTIN | 10076490470934 | |
| Producentnummer | 58-435/8 | |
| Producent/ansvarlig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |