{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
| Handskestørrelse | 8 | |
| EN 374 | TYPE A (ACJKLMNOPST) | |
| Kemikaliebestandighed | ACJKLMNOPST | |
| EN 388 | 3121X | |
| EN 407 | 3121X | |
| Materiale | Nitrilgummi, kloropren | |
| Bæremateriale | Nitrilgummi, kloropren | |
| Længde | 320 mm | |
| Tykkelse | 0,4 mm | |
| Farve | orange | |
| Anvendelse | flergangsbrug | |
| Vægt | 133 g | |
| Standard/direktiv | EN 374 | |
| Kontaktvarme op til | 100 °C | |
| Beskyttelseskategori | Kategori III | |
| Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
| Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
| Artikelnummer | 094756 8 | |
| EAN/GTIN | 4048612084892 | |
| Producentnummer | 6018808 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |