{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HyFlex® | |
| Indhold | 1 | |
| Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri | |
| Pasform | meget god | |
| EN 388 | 3131A | |
| Bæremateriale | Nylon | |
| Belægning | Nitril | |
| belægningsvariant | indvendig håndflade | |
| Anvendelsesområde | Allround | |
| Længde | 246 mm | |
| Farve | blå | |
| Materiale, belægning | Nitril | |
| Handskestørrelse | 11 | |
| Vægt | 25 g | |
| Strikketeknologi | 15G | |
| silikonefri | nej | |
| Anvendelse | flergangsbrug | |
| DMF-fri | nej | |
| Føleevne | god | |
| Gribeevne ved fugt | god | |
| Gribeevne ved olie | meget god | |
| Varmebeskyttelse | kendes ikke | |
| Åndbarhed | god | |
| Beskyttelseskategori | Kategori II | |
| Handsketype | Universalhandsker | |
| Materiale | Nitril | |
| Produkttype | Universalhandsker |
| Artikelnummer | 094385 11 | |
| EAN/GTIN | 10076490488359 | |
| Producentnummer | 11-920/11 | |
| Producent/ansvarlig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |