Nitrilhandsker, par, Handskestørrelse: 6

Art.-nr.: 094283 6
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.799 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: DMF-fri; allergiker-hudvenlig
  • Strikketeknologi: 15G

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 1
Handskeegenskab DMF-fri; allergiker-hudvenlig
EN 388 3131X
Bæremateriale Lycra®, polyamid
Belægning water based PU/Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Længde 255 mm
Farve sort / grå
Handskestørrelse 6
Strikketeknologi 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094283 6
EAN/GTIN 4062406128845
Producentnummer 094283 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Handsker med vandbaseret PU-nitrilskumsbelægning med god følsomhed og sikkert greb i tørre og let fugtige eller oliekontaminerede arbejdsomgivelser. God pasform og følsomhed med innovativ strikteknologi med polyamid-lycra-fibre. Uden DMF. Særligt egnet til små monteringsdele, varemodtagelse og forsendelse, servicearbejde.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.
  • Art.-nr. 094283, 094287: Til arbejde i tørre og let fugtige eller olieholdige arbejdsomgivelser. Art.-nr. 094271: Til arbejde i tørre og fugtige arbejdsomgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske, elektriske farer og snitfare.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Art.-nr. 094271: Ikke egnet til håndtering af olierede dele.