Handskepar uvex profi pure HG, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094266 7
Nyt produkt
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    50,17 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    41,81 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Bomuld
Belægning Hydro-Grip-specialpolymer
belægningsvariant fuld belægning
Anvendelsesområde Heavy Duty
Farve blå
Vægt 93 g
Norm EN 407
Anvendelse flergangsbrug
Produkttype Universalhandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094266 7
EAN/GTIN 4048612106655
Producentnummer 6002307
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

uvex profi pure HG. Den innovative Hydro-Grip-specialpolymerbelægning på den vandtætte handske giver et bedre greb, når du arbejder i våde og fugtige områder. Den høje komfort understøttes af den ergonomiske pasform og bomuldsforets høje fugtabsorbering. OEKO-TEX-certificeret og modstandsdygtig over for kontaktvarme op til 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter