Svejsebeskyttelseshandsker, par Tegera® 126A, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094123 10
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    126,39 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    105,34 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
952 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: EN 407

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Flammehæmmet trin 4
Anvendelse flergangsbrug
Længde 310 mm
Bæremateriale Fuldnarvet gedelæder
belægningsvariant ingen belægning
Indhold 1
Materiale Fuldnarvet gedelæder
Anvendelsesområde Heavy Duty
Handskestørrelse 10
Kontaktvarme op til 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Svejsemetode WIG
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Svejsehandsker
Farve yellow / white
Norm EN 407
Produkttype Svejsehandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094123 10
EAN/GTIN 7340118312255
Producentnummer 126A/10
Producent/ansvarlig person Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 126A. Uforede svejsehandsker med fremragende føleevne (fingerspidsfølelse 5 iht. EN 420) og fortræffelig pasform. Forstærkede pegefingre og med sømme, der er forstærket med Kevlar®-tråde, til anvendelse i krævende arbejdsmiljøer. Tåler kontaktvarme på 100 °C.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.