Shorts med hængende lommer HARDWEAR Zafra, Unisex, Sort, Størrelse C47

Art.-nr.: 09349-154-09 C47
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 09349-154-09 C47
EAN/GTIN 5707209756664
Producentnummer 09349-154-09 C47
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte sømme forlænger produktets levetid
  • Den lave talje med en formsyet linning sikrer, at bukser holder trit med alle kroppens bevægelser
  • Hængende poser lavet af CORDURA stof med ekstra lommer til værktøj
  • Magneter i de hængende lommer til at holde søm, skruer og bits.
  • Regelposen og penposen er lavet af CORDURA stof

Egenskab:

  • Dobbelt og tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Lav talje og formsyet talje
  • Bæltestropper
  • D-ring
  • Værktøjsstropper på begge sider af kraven
  • ZIP fly
  • Hængende poser lavet af CORDURA stof, ekstra lommer og værktøj sløjfer
  • Magneter i ophængningsposen til at holde søm, skruer og bits
  • Slids til opbevaring af hængende poser
  • Forlommer
  • Baglommer med forstærkninger og klap med burrelåsbåndlukning
  • Hammer loops, justerbar
  • Lårlomme med forstærkninger og klap med burrelåsbåndlukning
  • Lomme til mobiltelefon i lår
  • Sammenfoldelig styregetaske af CORDURA stof
  • Pennepose lavet af CORDURA stof
  • Kontrastsømme
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 260 g/m²
  • Lærredsstruktur.

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 60 grader
  • Strygejern ved lav temperatur, maks. 110 grader tåler
  • normal rengøring