Udførelse:
Sikkerhedsskoene HOLEX Move Two er udført i et let og fleksibelt materiale, som er åndbart og modstandsdygtigt. Kombinationen af materialer er behagelig og giver en høj brugerkomfort. Det smarte look afrundes af det klassiske design med moderne elementer. Derudover er skoene modstandsdygtige mod snavs og skader.
- Overmateriale af mikrofiber.
- Tekstil-gennemtrædningsbeskyttelse.
- Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).
- Funktionsfor i sandwich-mesh af 100 % polyester, åndbart, slidstærkt.
- Støtteindlæg af mesh- / PU-skum.
- Slidsål PU / TPU, sort.
- Øget synlighed takket være de reflekselementer.
Sko med snørebånd.
Norm:
EN ISO 20345:2022 S1PL SR. ASTM F2413-18.
Bemærk:
Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du de passende HOLEX snørebånd nr.
092862 110,
092863 130 og HOLEX indlægssåler nr.
092845 36-48.
Sko med originale indlægssåler er ikke testet i henhold til DGUV-regel 112-191.
Sko med indlægssystemet Secosol® er testet og certificeret. Sko med dette indlægssystem opfylder de gældende krav i bilag A til DIN EN ISO 20345:2022 for type 1. De opfylder dermed kravene i bilag 2 til DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), afsnit 4.2.1.
Test derefter de elektrostatiske egenskaber.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Beskytter foden mod mekaniske risici.
- Egnet til arbejder med elektrostatisk udsatte komponenter.
Ukorrekt anvendelse- Det gennembrydningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.