• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Sko, sort HOLEX sko Classic Two S3 ESD, EU-skostørrelse: 43

Art.-nr.: 092093 43
Rabat
356,85 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Stål
  • Gennemtræningssikkerhed: Stål
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtræningssikkerhed Stål
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 43
Farve sort
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092093 43
EAN/GTIN 4067263113737
Producentnummer 092093 43
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Classic sikkerhedsskoen forener brugerkomfort med klassisk design. Materialet er vandafvisende. Sålen er modstandsdygtig over for olie. Skoene er desuden meget robuste mod beskadigelser og snavs.
  • Metal-gennemtrædningsbeskyttelse.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).
  • Funktionsfor i sandwich-mesh af 100 % polyester, åndbart, slidstærkt.
  • Støtteindlæg af mesh-/PU-skum.
  • Øget synlighed takket være de reflekselementer.
  • Overmateriale af nubuck-læder.
  • Slidsål PU / TPU, sort.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Bemærk:

Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du de passende HOLEX snørebånd nr. 092862 110, 092863 130 og HOLEX indlægssåler nr. 092845 36-48.
Sko med originale indlægssåler er ikke testet i henhold til DGUV-regel 112-191.

Sko med indlægssystemet Secosol® er testet og certificeret. Sko med dette indlægssystem opfylder de gældende krav i bilag A til DIN EN ISO 20345:2022 for type 1. De opfylder dermed kravene i bilag 2 til DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), afsnit 4.2.1.

Test derefter de elektrostatiske egenskaber.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter foden mod mekaniske risici.
  • Egnet til arbejder med elektrostatisk udsatte komponenter.

Ukorrekt anvendelse
  • Det gennembrydningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.