Sko, sort/blå Sikkerhedssko Move One blue, ESD, S1P, EU-skostørrelse: 46

Art.-nr.: 092084 46
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: S1P
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Komposit
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Move
Køn Herre; Unisex
Beskyttelsesklasse S1P
Materiale, tåbeskyttelseskappe Komposit
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 46
Farve sort / blå
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092084 46
EAN/GTIN 4067263668985
Producentnummer 092084 46
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX sikkerhedsskoene Move One forener brugerkomfort med et moderne og sporty design. Materialet er let og ikke vandtæt. Desuden meget robust mod beskadigelser og snavs.
  • Overmateriale af slidstærk Oxford og hærdet TPU.
  • Sandwich-Mesh-funktionsfor.
  • Slidsål PU/TPU, sort.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).
  • Støtteindlæg af mesh- og PU-skum.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Bemærk:

Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du de passende HOLEX-snørebånd nr. 092867 125, 092868 125, 092869 125 og HOLEX-indlægssåler nr. 092844 36-48.
Sko med originale indlægssåler er ikke testet i henhold til DGUV-regel 112-191.

Sko med indlægssystemet Secosol® er testet og certificeret. Sko med dette indlægssystem opfylder de gældende krav i bilag A til DIN EN ISO 20345:2022 for type 1. De opfylder dermed kravene i bilag 2 til DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), afsnit 4.2.1.

Test derefter de elektrostatiske egenskaber.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter foden mod mekaniske risici.
  • Egnet til arbejder med elektrostatisk udsatte komponenter.
  • Vigtigt: Disse oplysninger skal stilles til rådighed for brugeren af skoene og producenten af de ortopædiske indlæg.

Ukorrekt anvendelse
  • Det gennembrydningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.