{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sagsnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Producentnummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Serie | MAGNI | |
| Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
| Køn | Herre | |
| Tekstilsammensætning | 93 % polyamid; 7 % elastan | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 310 g/m2 | |
| Vask | 40 °C farvet vask | |
| Farve | sort | |
| Str. US | M | |
| Størrelse ES | C48 | |
| Størrelse SE | C48 | |
| Konfektionsstørrelse DE | 48 | |
| Størrelse FR | 42 | |
| Størrelse IT | C48 | |
| Norm | EN 14404 | |
| Produkttype | Arbejdsbukser | 
| Artikelnummer | 091846 48 | |
| EAN/GTIN | 7040054341677 | |
| Producentnummer | 76563_990-C48 | |
| Producent/ansvarlig person | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland |