{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PRO-LINE | |
| Tekstilsammensætning | 65% bomuld; 33% polyester; 2% øvrige fibre | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 350 g/m2 | |
| Vask | Egnet til industrivask | |
| Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
| Farve | marine / kornblå | |
| Konfektionsstørrelse DE | 44 | |
| Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
| Produkttype | Advarselssikkerhedsoverall |
| Artikelnummer | 091726 44 | |
| EAN/GTIN | 4057121337139 | |
| Producentnummer | 2652306-604-44 | |
| Producent/ansvarlig person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |