{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Køn | Unisex | |
| Tekstilsammensætning | 39% bomuld; 60% modacryl; 1% specialfiber | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 210 g/m2 | |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Vask | 40 °C kulørtvask | |
| Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
| Farve | marineblå | |
| Unisex-størrelse | 3XL | |
| Norm | EN IEC 61482-2 | |
| antistatisk | ja | |
| Produkttype | Flammebeskyttelsesshirt |
| Artikelnummer | 091533 3XL | |
| EAN/GTIN | 7330509726624 | |
| Producentnummer | 348317378900XXXL | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |