Flammebeskyttelsesoverall, sort, Konfektionsstørrelse DE: 48

Art.-nr.: 091468 48
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slank herrestørrelse (højde 182 cm - 186 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Undersætsig herrestørrelse (højde 170 cm - 174 cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Tekstilsammensætning: 85% bomuld; 14 % polyester; 1% specialfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 350
  • Vask: 60 °C farvet vask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme; DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Tekstilsammensætning 85% bomuld; 14 % polyester; 1% specialfiber
Materialegrammatur / vævstæthed 350 g/m2
Vask 60 °C farvet vask
Blegning Ingen blegning
Kemisk rengøring ikke kemisk rengøring
Tørring Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)
Bøjle må ikke stryges
Beklædning iht. DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme; DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve sort
Konfektionsstørrelse DE 48
Norm EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034
Produkttype Flammebeskyttelsesoverall

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091468 48
EAN/GTIN 7330509555040
Producentnummer 606115169994C48
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Den robuste overall af flammebeskyttende materiale har en justerbar elastisk talje og forformede albuer. Ærmelinningerne kan fikseres vha. en burrelås-lukning.
  • Benlomme med klap og ekstra værktøjslomme.
  • Brystlomme med klapper og lynlås.
  • Knæpolsterlommer med to forskellige isætningshøjder.
  • Bevægelsesfold på ryggen.

Norm:

EN 1149-5; EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²; EN ISO 11611,klasse 1 / A1; EN ISO 13034.
EN 14404.
EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2.

Bemærk:

Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.