{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Køn | Unisex | |
| Tekstilsammensætning | 98% bomuld; 2% specialfiber | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 230 g/m2 | |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Vask | 60 °C farvet vask | |
| Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
| Farve | marineblå | |
| Unisex-størrelse | S | |
| Norm | EN IEC 61482-2 | |
| Produkttype | Flammebeskyttelsesskjorte |
| Artikelnummer | 091453 S | |
| EAN/GTIN | 7330509659977 | |
| Producentnummer | 322615048900S | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |