{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | WX3 | |
| Køn | Herre | |
| Tekstilsammensætning | 60% modacryl; 39% bomuld; 1 % karbonfiber | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 280 g/m2 | |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Vask | 60 °C farvet vask | |
| Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
| Farve | sort / antracit | |
| Konfektionsstørrelse tommer | 34 | |
| Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
| Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
| Artikelnummer | 091449 34 | |
| EAN/GTIN | 5036108368303 | |
| Producentnummer | FR402BKR34 | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |